Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic S4
Dometic S4
Dometic S4
Dometic S4
Dometic S4
Dometic S4
Dometic S4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85137518
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9104100181
EAN/GTIN:
     4015704182194
Suchbegriffe:
Caravanfenster
Wohnmobilfenster
Ausstell- und Schiebefenster Sind Sie auf der Suche nach einem hochwertigen und optisch ansprechenden Fenster an der Seite Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens? Dieses Modell aus hochwertigem Material ist hervorragend verarbeitet und anwendungsfreundlich. EINE VOLLSTÄNDIGE AUSSICHT Die millionenfach bewährten S4 Fenster sind die ideale Wahl für Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen. Dank der Reibungsscharniere lassen sie sich leicht in jede beliebige Position öffnen. Eine Sicherheitsverriegelung verhindert dabei das Öffnen von außen. Die überragende Isolierung durch doppeltverglaste Acrylfensterscheiben und ihre Polyurethan-Rahmen entspricht den Baustandards für Wohngebäude. Das Fliegengitter und die Verdunkelungsblende lassen sich auf praktische Weise mit einer Hand zusammenknöpfen und verstellen, damit Sie mehr Privatsphäre haben und Insekten fernhalten können. EIN GEFÜHL, DAS WIR ALLE TEILEN Wir alle kennen dieses magische Gefühl, wenn wir aus dem Fenster unseres Wohnmobils schauen und die herrliche Aussicht genießen können. Das ist der Grund, warum viele Menschen überhaupt erst in ein Wohnmobil investieren: um die wunderbaren Landschaften dieser Erde vom eigenen rollenden Wohnzimmer aus erkunden und genießen zu können. Die Vorstellung, dass Millionen von Kunden gerade aus unseren Fenstern auf die Welt um sich herum schauen und dieses Freiheits- und Glücksgefühl empfinden, erfüllt uns mit großem Stolz. Unsere S4 Fenster leisten dabei hervorragende Dienste: mit variablen Öffnungspositionen, starker Isolierung, einem Verdunkelungsrollo für mehr Privatsphäre und einem Fliegengitter zum Fernhalten von ungebetenen sechsbeinigen Gästen. ALLES WAS SIE BRAUCHEN – IN EINEM FENSTER VEREINT Immer wieder ein voller Erfolg! Das Dometic S4 Scharnierfenster zum Schieben oder Ausstellen verfügt über eine integrierte, aluminiumbeschichtete Verdunkelungsblende und ein Fliegengitter. Ein sicheres Verschlusssystem sorgt dafür, dass es nicht von außen geöffnet werden kann. Das Fliegengitter und die Verdunkelungsblende halten Insekten fern und sorgen für mehr Privatsphäre. Die doppelte Acrylverglasung der Fensterscheibe und der solide Rahmen aus Polyurethan gewährleisten eine ausgezeichnete Isolierung. Dank stufenloser Streben kann das Fenster in jede Position geöffnet werden (Ausstellversion).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1120 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
11290 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,33*
€ 754,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,40*
€ 734,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,20*
€ 689,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,05*
€ 675,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,35*
€ 654,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.