Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 320690 Ringmappe A4 Gemischte Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Esselte 320690 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 320690 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85141236
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     320690
EAN/GTIN:
     3249443206908
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP), Karton
Produktfarbe
Gemischte Farben
Maximale Kapazität
350 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Mechanismus-Typ
Leiter
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
318 mm
Materialdicke
2.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 8 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
320200
ab € 2,07*
Sonstiges
Esselte
320210
ab € 2,06*
Sonstiges
Esselte
320220
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320230
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320250
ab € 2,06*
Sonstiges
Esselte
320270
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320310
ab € 2,06*
Sonstiges
Esselte
320340
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320350
ab € 2,04*
Sonstiges
Esselte
320380
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320800
ab € 2,12*
Sonstiges
Esselte
320810
ab € 2,12*
Sonstiges
Esselte
320820
ab € 2,12*
Sonstiges
Esselte
320830
ab € 2,12*
Sonstiges
Esselte
320840
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.