Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 558101 Steckdose Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 558101 Steckdose Hellgrau
Berker 558101 Steckdose Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85148869
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     558101
EAN/GTIN:
     4011334333227
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Hellgrau
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.