Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5100A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5100A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 5100A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85149291
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
252
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.