Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 728A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 728A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 728A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85152635
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     728A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
67 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 38,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 24,99*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 46,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 62,94*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 70,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 67,34*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 62,93*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
729A
ab € 74,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.