Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 15090052-I LWL-Steckverbinder SC 1 Stück(e) Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 15090052-I LWL-Steckverbinder SC 1 Stück(e) Metallisch
METZ CONNECT 15090052-I LWL-Steckverbinder SC 1 Stück(e) Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85155610
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090052-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
SC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Metallisch
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Gehäusematerial
Metall
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Kategorie
OM2
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl-kupplung sc, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.