| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85164248 Herst.-Nr.: 6040/001/513,9X22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewindelänge | 22 mm | ![](/p.gif) | Gewindedurchmesser | 3.9 mm | ![](/p.gif) | Kopfdurchmesser | 7.5 mm | ![](/p.gif) | Kopfhöhe | 2.8 mm | Merkmale | Typ | Schraube | ![](/p.gif) | Material | Verzinkter Stahl | ![](/p.gif) | Kopftyp | Pfanne (Schraubenkopf) | ![](/p.gif) | Beschichtungsmaterial | Zink | ![](/p.gif) | Kopfform | Flachkopfschraube | ![](/p.gif) | Schraubsorte | PH (Phillips) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Zink | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Glanz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c länge 22mm, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |