Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85164889
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5X2,5 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE Halogen
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,57*
€ 23,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,33*
€ 23,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,48*
€ 21,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,65*
€ 21,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,99*
€ 20,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,98*
€ 20,21
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 16,91*
€ 20,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,91*
€ 16,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.