Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85173783
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AL432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Paketgewicht
18 g
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 22mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.