| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85173798 Herst.-Nr.: ZB5AC5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 46 g | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 48 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 56 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 94 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 45 mm | Merkmale | Produkttyp | Knopf | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | ZB5 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | ![](/p.gif) | IK-Kodex | IK03 | ![](/p.gif) | Überspannungskategorie | Klasse II | ![](/p.gif) | Mechanische Lebensdauer (Zyklen) | 5000000 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |