Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schneider Electric ZBA708 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBA708 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBA708 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBA708 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBA708 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBA708 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBA708 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBA708 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85174414
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBA708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Paketgewicht
4 g
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,251*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,011*
€ 3,58309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,611*
€ 3,10709
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.