Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 841024 Brecheisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange, Aluminium m.Walzspitze A 1500 SB
Brechstange, Aluminium m.Walzspitze A 1500 SB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85175819
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     841024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1500 mm
brecheisen
Für hohe Bruchlasten geeignet. Die gebogene Spitze verhindert ein Einklemmen der Finger. Kann zum Einreißen von Gießformen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
1500 mm
Material
Aluminium
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.