Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0028268 Herst.-Nr.: ZBY9120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4 g | | Paketgewicht | 8 g | | Verpackungstiefe | 60 mm | | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungshöhe | 5.6 mm | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,18* | € 2,95* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,168* | € 2,988* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,27* | € 3,15* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,33* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,456* | € 3,366* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|