Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AZ026 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85178997
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AZ026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Reduktionsring
Knebelschalter
Wahlschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
17 g
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Merkmale
Kompatible Produkte
ZB5RZA0ZB5AKZB5AD.9ZB5AA.6ZB5AWZB5RTAZB5AJZB5AH..3ZB5ADZB5AD.8
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Weitere Suchbegriffe: drucktaster
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.