Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0615 M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0615 M16
Dresselhaus WGR 0615 M16
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85179130
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0615/000/99 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Breite
35 mm
Höhe
62 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.