Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0615 M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0615 M30
Dresselhaus WGR 0615 M30
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85179135
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0615/001/99 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
109 mm
Merkmale
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,325*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,865*
€ 10,54935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,775*
€ 10,44225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,465*
€ 10,07335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,305*
€ 9,88295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,935*
€ 9,44265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,325*
€ 7,52675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.