Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0615 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0615 M8
Dresselhaus WGR 0615 M8
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85179141
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0615/000/99 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
20 mm
Höhe
36 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2911*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3911*
€ 0,46541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.