Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0615 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0615 M12
Dresselhaus WGR 0615 M12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85179145
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0615/001/99 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7266*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1366*
€ 1,35255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0366*
€ 1,23355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9566*
€ 1,13835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9366*
€ 1,11455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8966*
€ 1,06695
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7266*
€ 0,86465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.