Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0615 M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0615 M24
Dresselhaus WGR 0615 M24
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85179148
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0615/001/99 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
62 mm
Merkmale
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2562*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8262*
€ 5,74318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4962*
€ 5,35048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3762*
€ 5,20768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2662*
€ 5,07678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0262*
€ 4,79118
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2562*
€ 3,87488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.