Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0615 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0615 M20
Dresselhaus WGR 0615 M20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85179166
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0615/001/99 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,706*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,596*
€ 3,08924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,366*
€ 2,81554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,316*
€ 2,75604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,226*
€ 2,64894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,126*
€ 2,52994
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,706*
€ 2,03014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.