Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0615 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0615 M12
Dresselhaus WGR 0615 M12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85179207
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0615/000/99 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
30 mm
Höhe
62 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6663*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0963*
€ 1,3046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9863*
€ 1,1737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9063*
€ 1,0785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8763*
€ 1,0428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8363*
€ 0,9952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6663*
€ 0,7929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.