Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Handventilator Breezy Swing Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Handventilator Breezy Swing Grün
Unold Handventilator Breezy Swing Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85180030
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86636
EAN/GTIN:
     4011689866364
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Tischventilator
USB Ventilator
Auf seinem Standfuß bietet der HANDVENTILATOR Breezy Swing optional die 120° Oszillation. Ansonsten kann er überall dort von Hand bedient werden, wo erfrischende Luft gewünscht ist. Fünf Geschwindigkeitsstufen liefert er auf Knopfdruck. Die LED-Kontrollleuchte zeigt, welche Powerstufe gerade erreicht ist. Je nach Stufe macht der HANDVENTILATOR Breezy seinen Job circa 2 bis 8 Stunden und danach tankt der Akku in circa 3 Stunden via mitgeliefertem USB-Kabel neue Energie. Den handlichen Frische-Lieferanten gibt es in Anthrazit, Weiß, Blau, Grün und Rosa.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Lüfterdurchmesser
100 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Batteriereichweite
8 h
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Typ
Handventilator
LED-Batterieanzeige
Ja
Lieferumfang
Inklusive USB-Kabel
Ja
Energie
Leistung
4 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Ladezeit
3 h
Ladespannung
5 V
Ladestrom
1 A
Weitere Suchbegriffe: akku ventilator
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86639
ab € 17,31*
Zubehör
Unold
86634
ab € 16,09*
Zubehör
Unold
86630
ab € 17,272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.