| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85211577 Herst.-Nr.: AZ-1030186 EAN/GTIN: 4030454007047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die extragroße Reise-Hängematte Ohne die typischen Aufhängeschnüre dadurch mit extra langer Liegefläche. Silk Traveller XL besteht aus Fallschirmseide. Dieses Hochleistungsmaterial ist nicht nur äußerst strapazierfähig und stabil, sondern auch noch herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv! Extra groß und extra leicht! Nochmal größer als die bereits großen Silk Traveller ist unsere XL Variante. Damit sie zwischen zwei Bäume passt, ohne die typischen Silk Traveller Schnüre. Die Reisehängematte im XL-Format! Trotz ihrem geringen Packmaß ist sie äußerst robust, bei einer Belastbarkeit von bis zu 200 kg. Mit einem Eigengewicht von gerade mal 385g, lässt sie sich unglaublich leicht transportieren. Damit lassen sich die schönen Dinge einer Reise besser genießen. Lieferumfang Ultraleichte Hängematte Silk Traveller XL mit angenähtem Packsack Befestigungsseile sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Hängende Hängematte | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 200 kg | ![](/p.gif) | Anzahl der Personen | 1 Person(en) | ![](/p.gif) | Material | Nylon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun, Türkis | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Wetterfestigkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1500 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2950 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 385 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 250 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |