Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6901040 Karteikasten A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6901040 Karteikasten A8
Helit H6901040 Karteikasten A8
Helit H6901040 Karteikasten A8
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85215355
Herst.-Nr.:
     H6901040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A8
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Anzahl der Teiler
4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Orange, Transparent
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Schwermetallfrei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
68 mm
Lieferumfang
Karteikarten enthalten
Ja
Anzahl der Karten
100 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6901025
ab € 4,09*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6901030
ab € 4,49*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6901059
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.