Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100100101 Notizbuch A4+ 160 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100100101 Notizbuch A4+ 160 Blätter Orange
Oxford 100100101 Notizbuch A4+ 160 Blätter Orange
Oxford 100100101 Notizbuch A4+ 160 Blätter Orange
Oxford 100100101 Notizbuch A4+ 160 Blätter Orange
Oxford 100100101 Notizbuch A4+ 160 Blätter Orange
Oxford 100100101 Notizbuch A4+ 160 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85215556
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100100101
EAN/GTIN:
     3020120011035
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
160 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A4+
Oberflächentyp
Glänzend
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Kunststoff
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
301 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100101876
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.