Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5519A Steckdose Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5519A Steckdose Grau, Weiß
MENNEKES 5519A Steckdose Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85218481
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5519A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
1776 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,17*
€ 697,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,15*
€ 688,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,55*
€ 655,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.