Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53113710 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53113710 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Lapp 53113710 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85225056
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
SKINTOP® COLD, metrische Messingkabelverschraubung, erhöht kältebeständig und mit Kälteschlagbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit

Für extreme Minustemperaturen

Nutzen

- Erhöht kältebeständig
- Kälteschlagbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche

Anwendungsgebiete

- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit
- Klimatechnik
- Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
- Off-Shore-Bereich
- Anlagenbau

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL File Nr. E79903

Aufbau

- NPT Anschlussgewinde nach ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® COLD-R NPT mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
NPT 1/4"
Gewindelänge
15 mm
Außendurchmesser
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-70 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.