Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Eisbecher
>
Artikel
Papstar 12193 Einwegbecher 250 ml Karton
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-85242437
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
12193
EAN/GTIN:
4002911121931
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck
- Höhe: 6 cm
- Durchmesser: 10 cm
- Füllinhalt: 250 ml
Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
250 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig, Gelb
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
60 mm
... >
Küchenutensilien
>
Einweg-Geschirr
>
Einwegbecher
Weitere Suchbegriffe:
Eispokal
,
Eisschale
,
eis becher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,78*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,29*
€ 31,285
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 12190 Einwegbecher 100 ml Karton 200 Stück(e)
PAPSTAR
12190
ab € 14,33*
Sonstiges
Papstar 18166 Einwegbecher 125 ml Karton
PAPSTAR
18166
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen