Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, S.1 polarweiß, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 1f Kst polws S.1 mt AP-Geh IP20
Gehäuse AP 1f Kst polws S.1 mt AP-Geh IP20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85246053
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10079909
EAN/GTIN:
     4011334225157
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.7 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
93.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Berker S.1
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.