Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BER Funkbus AP Gehäuse 10071606 1fach flach anthrazit matt
BER Funkbus AP Gehäuse 10071606 1fach flach anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85249704
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10071606
EAN/GTIN:
     4011334219767
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.7 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
93.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Berker B.1/B.3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10071404
ab € 8,33*
Ähnlich
Berker
10071909
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.