Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 721050 Aktenordner Karton Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 721050 Aktenordner Karton Orange A4
Esselte 721050 Aktenordner Karton Orange A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85264045
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     721050
EAN/GTIN:
     3249447210505
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Typ
Manila-Ordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Ausrichtung
Porträt
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100090075
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.