Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85266302
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4X4 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,11*
€ 17,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,02*
€ 17,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,45*
€ 17,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,85*
€ 16,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,31*
€ 15,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,37*
€ 12,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.