Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ZLS203E32 Grau 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85304090
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF800230R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, CE
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Arbeitsspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
40 A
Gewicht und Abmessungen
Anschlusssteckerbreite
5 mm
Länge (mm)
571 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.