Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6151100 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6151100 Lichtmontage & Zubehör
Trilux 6151100 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85306815
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6151100
EAN/GTIN:
     4018242283095
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
2100 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
CE
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,30*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,07*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,29*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 31,04*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,83*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,36*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 68,02*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 20,25*
Zubehör
TRILUX
6187000
ab € 14,56*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,91*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 52,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.