Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6151300 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6151300 Lichtmontage & Zubehör
Trilux 6151300 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85307378
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6151300
EAN/GTIN:
     4018242283118
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
2100 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
CE
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,30*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,25*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 30,95*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,69*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,23*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 67,96*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 20,31*
Zubehör
TRILUX
6187200
ab € 21,14*
Zubehör
TRILUX
6191400
ab € 19,20*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,94*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 52,27*
Zubehör
TRILUX
6191700
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.