Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6175400 Lichtmontage & Zubehör Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6175400 Lichtmontage & Zubehör Profil
Trilux 6175400 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85307389
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6175400
EAN/GTIN:
     4018242282128
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Gewicht
2500 g
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
CE
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,30*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,29*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 31,04*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,83*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,36*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 68,02*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 20,25*
Zubehör
TRILUX
6191400
ab € 19,02*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,91*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 52,28*
Zubehör
TRILUX
6191700
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.