Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6333751 Deckenbeleuchtung LED 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6333751 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Trilux 6333751 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85311291
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6333751
EAN/GTIN:
     4018242309238
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
3100 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,86*
€ 709,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,81*
€ 679,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,50*
€ 659,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,88*
€ 613,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6335500
ab € 141,36*
Zubehör
TRILUX
6372200
ab € 203,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.