Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6333951 Deckenbeleuchtung LED 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6333951 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Trilux 6333951 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85311378
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6333951
EAN/GTIN:
     4018242309276
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,30*
€ 701,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,21*
€ 696,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,12*
€ 673,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,46*
€ 618,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6335500
ab € 141,05*
Zubehör
TRILUX
6372200
ab € 203,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.