Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 17038 Steckdose Typ F Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 17038 Steckdose Typ F Blau, Weiß
MENNEKES 17038 Steckdose Typ F Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85314267
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
93 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.