Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
SLV IMPERVA 120 CW Quadratisch 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85314741
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die funktionelle Wand- und Deckenleuchte IMPERVA verfügt über einen Diffusor welcher für eine angenehme Lichtverteilung sorgt. Konzipiert ist die Leuchte mit leistungsstarken LED´s und ist in mehreren Längen verfügbar. Die IP Leuchte ist wahlweise mit warmweißen oder kaltweißen LED ausgestattet. Durch das bereits eingebaute Vorschaltgerät ist die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
1160 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
2320 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
40 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
4600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001317
ab € 64,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.