Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 721030 Aktenordner Karton Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 721030 Aktenordner Karton Gelb A4
Esselte 721030 Aktenordner Karton Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85325004
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     721030
EAN/GTIN:
     3249447210307
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Typ
Manila-Ordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Ausrichtung
Porträt
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100090073
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.