Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6281040 Deckenbeleuchtung LED 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6281040 Deckenbeleuchtung LED 52 W
Trilux 6281040 Deckenbeleuchtung LED 52 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85331637
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6281040
EAN/GTIN:
     4018242302888
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
52 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
6600 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,60*
€ 1.036,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,92*
€ 1.035,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,23*
€ 1.005,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,54*
€ 969,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,82*
€ 906,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,32*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,34*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 30,94*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,52*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,49*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 68,13*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 20,34*
Zubehör
TRILUX
6191400
ab € 19,06*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,96*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 52,54*
Zubehör
TRILUX
6191700
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.