Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6512140 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6512140 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 16 W
Trilux 6512140 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85332810
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6512140
EAN/GTIN:
     4018242331529
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
654 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
586 mm
Gewicht
7200 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,03*
€ 957,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,17*
€ 952,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,75*
€ 924,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,36*
€ 896,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,62*
€ 846,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223500
ab € 19,27*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.