Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB100SM512 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB100SM512 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB100SM512 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85359963
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB100SM512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
kleinverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
444 mm
Breite
133 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
2930 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.