Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBB40ED4303W Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBB40ED4303W Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBB40ED4303W Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85360589
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED4303W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3100 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
5000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.