Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSA
Schneider Electric KSA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85360713
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630AE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
338 mm
Breite
290 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
10600 g
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
13210 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,97*
€ 537,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,49*
€ 500,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.