Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel
HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85412708
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4G0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58746*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,97746*
€ 1,16318
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,86746*
€ 1,03228
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,78746*
€ 0,93708
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,75746*
€ 0,90138
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72746*
€ 0,86568
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,58746*
€ 0,69908
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.