Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0305593
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,51984*
€ 3,87984*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,20*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 6,44*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 15,49*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 563,43*
€ 639,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,87984*
€ 4,61701
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,55984*
€ 4,23621
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44984*
€ 4,10531
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,31984*
€ 3,95061
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,14984*
€ 3,74831
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,51984*
€ 2,99861
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.