Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85412827
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
16G1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52292*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,32292*
€ 6,33427
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,04292*
€ 6,00107
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,93292*
€ 5,87017
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,61292*
€ 5,48937
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,39292*
€ 5,22757
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,52292*
€ 4,19227
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.