Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel
HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85412906
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3G1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66641*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,13641*
€ 1,35233
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,99641*
€ 1,18573
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,90641*
€ 1,07863
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,87641*
€ 1,04293
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83641*
€ 0,99533
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66641*
€ 0,79303
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.